text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende pancilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7504 M-H Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking ST4,8X110MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 110 mm
Toepassing (metaal) Aluminium
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11.3
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.
    • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 110
L1 ≈ 8
No. kruisgleuf 2
P 1.6

Normeringen

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Artikelnummers

Artikelnummer 31820.048.110
EAN 8717077074088
UBB 500645273151
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.