text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Samovrtné šrouby
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Zelfborende schroeven
31820
31820.042.032
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
Self-drilling cross recessed pan head screw Phillips DIN 7504 M-H Steel Zinc plated large pack ST4,2X32MM
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
Diameter
Length
Application (metal)
Aluminium
Brand
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4.2 mm
Length
32 mm
Application (metal)
Aluminium
Brand
Fabory
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
2.83
Info
Max. grip length KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.large pack
Commodity code
7318149190
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
32
L1 ≈
7
No. cross recess
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Artikelnummers
Artikelnummer
31820.042.032
EAN
8715492965745
UBB
950352764506
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen