My Favorites
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
51803
51803.030.012
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder, hexalobular Roestvaststaal (RVS) A2 3X12MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
3 mm
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
3
dk(max.)
5.6
k (max.)
2.1
L (mm)
12
No. Torx®
10
Sleutel
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51803.030.012
EAN
8712423023024
UBB
500656805438
UNSPSC
31161512