Zelfdraadvormende schroeven
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
Zelfdraadvormende schroeven
67585
67585.030.008
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 3X8MM
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
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3 mm
Lengte
8 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Afmetingen
D (mm)
3
dk(max.)
6
k (max.)
2.1
L (mm)
8
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67585.030.008
EAN
8712423039988
UBB
500656860110
UNSPSC
31161512