Zelfdraadvormende schroeven
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
67575
67575.022.005
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, verzonken kop (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 2,2X5MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
2.2 mm
Lengte
5 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk(max.)
3.8
k (max.)
1.3
L (mm)
5
No. kruisgleuf
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67575.022.005
EAN
8712423037687
UBB
500656839197
UNSPSC
31161512