Zelfdraadvormende schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
67580
67580.040.012
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (H) Staal Elektrolytisch verzinkt 4X12MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
4 mm
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Flenskop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4
dk(max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
12
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67580.040.012
EAN
8712423038561
UBB
500656847018
UNSPSC
31161512