Zelfdraadvormende schroeven
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
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
67587
67587.035.008
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
Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, pancilinder (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X8MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
3.5 mm
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Gewicht per stuk (g)
0.7
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk(max.)
6
k (max.)
2.3
L (mm)
8
No. kruisgleuf
1
D (max.)
3.47
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67587.035.008
EAN
8712423031272
UBB
500656798005
UNSPSC
31161512