Zelfdraadvormende schroeven
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
67587
67587.022.010
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
Zelf draadvormende schroeven, 45 graden, pancilinder (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 2,2X10MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
2.2 mm
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Gewicht per stuk (g)
0.233
HS- en goederencode
7318149190
Afmetingen
C (max.)
2.25
D (mm)
2.2
dk(max.)
4.24
k (max.)
1.57
L (mm)
10
No. kruisgleuf
1
D (max.)
2.15
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67587.022.010
EAN
8712423031135
UBB
500656867552
UNSPSC
31161512
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen