text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder (Z) Staal Elektrolytisch verzinkt 3X20MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 3
dk(max.) 5.3
k (max.) 2
L (mm) 20
No. kruisgleuf 1

Artikelnummers

Artikelnummer 67570.030.020
EAN 8712423025677
UBB 500656821278
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.