Zelfdraadvormende schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Zelfdraadvormende schroeven
67573
67573.050.020
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
Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 5X20MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
5 mm
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
5
dk(max.)
8.2
k (max.)
2.9
L (mm)
20
No. Torx®
20
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
67573.050.020
EAN
8712423037601
UBB
500656838363
UNSPSC
31161512