text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, pancilinder, hexalobular Roestvaststaal (RVS) A2 3X10MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3 mm
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 3
dk(max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
No. Torx® 10
Sleutel 10

Artikelnummers

Artikelnummer 51803.030.010
EAN 8712423023017
UBB 500656805354
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.