text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (H) Staal Elektrolytisch verzinkt 3X10MM


Referência
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 3 mm
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode

Dimensões

D (mm) 3
dk(max.) 6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
No. kruisgleuf 1

Números do artigo

Referência 67580.030.010
EAN 8712423038431
UBB 500656846028
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.