text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop (H) Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X14MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 14 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Flenskop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode 7318149190

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk(max.) 7
k (max.) 2.4
L (mm) 14
No. kruisgleuf 2

Artikelnummers

Artikelnummer 67580.035.014
EAN 8712423038509
UBB 500656846697
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.