text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelf draadvormende schroeven, 30 graden, flenskop, hexalobular Staal Elektrolytisch verzinkt 3,5X14MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 14 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Schroefdraad voor kunststof
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 14
No. Torx® 10

Artikelnummers

Artikelnummer 67582.035.014
EAN 8712423039155
UBB 500656852455
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.