text.skipToContent text.skipToNavigation

Zekeringsring voor boringen, normaal DIN 472 Verenstaal 140MM


Referência
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 140
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size bore d1 140
Gewicht per stuk (g) 102
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 140 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 140
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size bore d1 140
Gewicht per stuk (g) 102
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
HS- en goederencode 7318240090

Dimensões

Groef d2 144
Groef m (H13) 4.15
Groef n (min.) 6
Ring d3 147
Ring d4 116.5
Ring s 4
Ring b ≈ 10.7

Padrões

BS 3673-4
DIN 472
NF E22-165

Números do artigo

Referência 36050.140.001
EAN 8715492755834
UBB 950357019781
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.