Zekeringsringen & clips
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
Ringen
Zekeringsringen & clips
36050
36050.130.001
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
Zekeringsring voor boringen, normaal DIN 472 Verenstaal 130MM
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
Fabory
Voor nom. afm.
130
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size bore d1
130
Gewicht per stuk (g)
89.16
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
130 mm
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
130
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size bore d1
130
Gewicht per stuk (g)
89.16
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Groef d2
134
Groef m (H13)
4.15
Groef n (min.)
6
Ring d3
137
Ring d4
106.9
Ring s
4
Ring b ≈
10.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E22-165
BS
3673-4
DIN
472
Artikelnummers
Artikelnummer
36050.130.001
EAN
8715492755810
UBB
950357019526
UNSPSC
31163202
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie