text.skipToContent text.skipToNavigation

Zekeringsring voor assen, zwaar DIN 471 Verenstaal Blank 20MM


Položka č.
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 20
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 2.19
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter 20 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 20
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 2.19
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Rozmery

Groef d2 19
Groef m (H13) 1.85
Groef n (min.) 1.5
Ring d3 18.5
Ring d4 31.6
Ring s 1.75
Ring b ≈ 3

Normy

NF E22-163
DIN 471
BS 3673-4

Čísla materiálu

Položka č. 36003.020.001
EAN 8717077323735
UBB 500651092792
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.