text.skipToContent text.skipToNavigation

Zekeringsring voor assen, normaal DIN 471 Verenstaal Zink Flake 38MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 38
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 38
Oppervlaktebedekking Delta Protekt®
Gewicht per stuk (g) 6.66
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 38 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 38
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 38
Oppervlaktebedekking Delta Protekt®
Gewicht per stuk (g) 6.66
Info
  • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
  • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
HS- en goederencode

Afmetingen

Groef d2 36
Groef m (H13) 1.85
Groef n (min.) 3
Ring d3 35.2
Ring d4 50.2
Ring s 1.75
Ring b ≈ 4.2

Normeringen

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Artikelnummers

Artikelnummer 36010.038.001
EAN 8717077266902
UBB 500649359220
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.