text.skipToContent text.skipToNavigation

Zekeringsring voor assen, normaal DIN 471 Verenstaal 40MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 40
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 40
Gewicht per stuk (g) 6.03
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 40 mm
Merken Fabory
Voor nom. afm. 40
Materiaalsoort Verenstaal
Nom. size shaft d1 40
Gewicht per stuk (g) 6.03
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
HS- en goederencode

Afmetingen

Groef d2 37.5
Groef m (H13) 1.85
Groef n (min.) 3.8
Ring d3 36.5
Ring d4 52.6
Ring s 1.75
Ring b ≈ 4.4

Normeringen

NF E22-163
DIN 471
BS 3673-4

Artikelnummers

Artikelnummer 36000.040.001
EAN 8715492753670
UBB 950357003843
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.