Zekeringsringen & clips
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Zekeringsringen & clips
36000
36000.015.001
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
Zekeringsring voor assen, normaal DIN 471 Verenstaal 15MM
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
Diameter
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
15
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size shaft d1
15
Gewicht per stuk (g)
0.67
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
15 mm
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
15
Materiaalsoort
Verenstaal
Nom. size shaft d1
15
Gewicht per stuk (g)
0.67
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
HS- en goederencode
7318240090
Afmetingen
Groef d2
14.3
Groef m (H13)
1.1
Groef n (min.)
1.1
Ring d3
13.8
Ring d4
22.6
Ring s
1
Ring b ≈
2.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E22-163
BS
3673-4
DIN
471
Artikelnummers
Artikelnummer
36000.015.001
EAN
8715492753427
UBB
950357001375
UNSPSC
31163202
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen