Nedtrain Oud
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
Ringen
Zekeringsringen & clips
51435
51435.020.001
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
Zekeringsring voor assen, normaal DIN 471 Roestvast verenstaal 1.4122 / 1.4021 20MM
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
20
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
1.4122/1.4021
Nom. size shaft d1
20
Gewicht per stuk (g)
1.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
20 mm
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
20
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
1.4122/1.4021
Nom. size shaft d1
20
Gewicht per stuk (g)
1.3
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Vermijd contact met chloridehoudende (reinigings-) vloeistoffen om het risico op door chloriden veroorzaakte spanningscorrosie te verminderen.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver open te spreiden, een maximale spreiding van 1,01 x d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een correcte installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer met behulp van een conus.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
Groef d2
19
Groef m (H13)
1.3
Groef n (min.)
1.5
Ring d3
18.5
Ring d4
28.4
Ring s
1.2
Ring b ≈
2.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E22-163
DIN
471
BS
3673-4
Artikelnummers
Artikelnummer
51435.020.001
EAN
8715492289698
UBB
950357144357
UNSPSC
31163202
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen