Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
1J584234
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
Zachte PVC-persluchtslangenset binnen-d. 9 mm buiten-d. 14,5 mm lengte 5 m veili
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
1J584234
Wanddikte (mm)
2.75
Materiaal inlage
Textiel
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
12
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2.75
Materiaal inlage
Textiel
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
12
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
Overig
Kleur buitenwand
Blauw
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hose Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1J584234
EAN
4047322372527
UBB
500581050860
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
113854