Lubrinox
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
Luchtkoppelingen
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
Toebehoren
Luchtkoppelingen
2D411960
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
Zachte PVC-persluchtslangenset binnen-d. 6,3 mm buiten-d. 11 mm lengte 5 m snelk
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
2D411960
Wanddikte (mm)
2.35
Materiaal inlage
Textiel
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
15
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2.35
Materiaal inlage
Textiel
Materiaal slang
Polyvinylchloride (PVC)
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
15
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
Overig
Kleur buitenwand
Blauw
Merken
Riegler
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2D411960
EAN
4047322401661
UBB
500581323952
UNSPSC
40142002
Fabrikant artikelnummer
113841