text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Yoko Impulse sleutel


Artikelnummer 0I636756
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.51
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 92
Nullasttoerental (1/min) 5800
Vibratie (m/s²) < 2.5
Max. aandraaimoment (Nm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 9.5 mm
Machinegewicht (kg) 1.51
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 92
Nullasttoerental (1/min) 5800
Vibratie (m/s²) < 2.5
Max. aandraaimoment (Nm) 50
Max. geluidsdrukniveau 81
Max. draadmaat (metrisch) 10
Benodigde luchthoeveelheid 8.3
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1670
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0I636756
EAN 8717981356157
UBB 500573724480
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer YLTX110E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.