text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slijpmachine recht 65mmx9,5mm


Artikelnummer GS-2EFSYOK
Toerental (1/min) 14000
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 92
Max. schijfdiameter (mm) 65
Vibratie (m/s²) 3.4
Gereedschapopname (mm) 9.5
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 14000
Machinegewicht (kg) 1.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 92
Max. schijfdiameter (mm) 65
Vibratie (m/s²) 3.4
Gereedschapopname (mm) 9.5
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 81
Benodigde luchthoeveelheid 10
Draadmaat 3/8 x 16
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1433.25
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer GS-2EFSYOK
EAN 8717981148387
UBB 500619054801
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer GS-2EFS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.