text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota slagschroevendraaier


Artikelnummer YD-5AYOK
Diameter
Machinegewicht (kg) 0.85
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 10000
Vibratie (m/s²) 6.1
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 0.85
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 10000
Vibratie (m/s²) 6.1
Maat bitopname 1/4
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 15.5
Max. aandraaimoment (Nm) 15.5
Max. geluidsdrukniveau 91
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 3.2
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 937.125
HS- en goederencode
Type Recht

Artikelnummers

Artikelnummer YD-5AYOK
EAN 8717981106479
UBB 500619097487
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer YD-5A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.