text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Slagschroevendraaier


Artikelnummer YD-40PZYOK
Diameter
Machinegewicht (kg) 0.52
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 100
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 14000
Vibratie (m/s²) 3.7
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 0.52
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 100
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 14000
Vibratie (m/s²) 3.7
Maat bitopname 1/4
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 15
Max. aandraaimoment (Nm) 15
Max. geluidsdrukniveau 89
Max. draadmaat (metrisch) 4
Benodigde luchthoeveelheid 1.6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 573.3
HS- en goederencode
Type Pistool

Artikelnummers

Artikelnummer YD-40PZYOK
EAN 8717981106462
UBB 500619097222
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer YD-40PZ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.