text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Yokota Slagmoersleutel 3/4 YX-3000


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model.

Artikelnummer YX-3000YOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 4700
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 304
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 4700
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 304
Max. aandraaimoment (Nm) 304
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 18
Benodigde luchthoeveelheid 600
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 6434.4
HS- en goederencode

Omschrijving

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model.

Artikelnummers

Artikelnummer YX-3000YOK
EAN 8717981089802
UBB 500619108789
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer YX-3000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.