text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Yokota Slagmoersleutel 3/4 Y-140


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Artikelnummer Y-140YOK
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 3300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 270
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 3/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 3300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 270
Max. aandraaimoment (Nm) 270
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 16
Benodigde luchthoeveelheid 786
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 3360
HS- en goederencode

Omschrijving

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Artikelnummers

Artikelnummer Y-140YOK
EAN 8717981012640
UBB 500619095739
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer Y-140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.