text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Yokota Slagmoersleutel 1/4 Y-41A-JQ


Artikelnummer Y-41A-JQYO
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 9300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 12
Max. aandraaimoment (Nm) 12
Aandraaimoment instelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/4 inch
Nullasttoerental (1/min) 9300
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 12
Max. aandraaimoment (Nm) 12
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 300
Merken Yokota

Artikelnummers

Artikelnummer Y-41A-JQYO
EAN 8717981151073
UBB 500619145732
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer Y-41A-JQ
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.