Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
Y-46AYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 1/4 Binnenzeskant Y-46A
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
Y-46AYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
8000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
26
Max. aandraaimoment (Nm)
26
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/4 inch
Nullasttoerental (1/min)
8000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
26
Max. aandraaimoment (Nm)
26
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
348
Merken
Yokota
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
Y-46AYOK
EAN
8717981021208
UBB
500619145997
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
Y-46A