Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
YLA110E-JQYOK
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
Yokota Slagmoersleutel 1/2 YLA110E-JQ
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
YLA110E-JQYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
105
Max. aandraaimoment (Nm)
105
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
1/2 inch
Nullasttoerental (1/min)
6000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
105
Max. aandraaimoment (Nm)
105
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Benodigde luchthoeveelheid
576
Merken
Yokota
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA110E-JQYOK
EAN
8717981057115
UBB
500619100927
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA110E-JQ