text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Yokota Roestklopper


Artikelnummer YK-2YOK
Machinegewicht (kg) 2.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Aantal slagen (1/min) 8000
Vibratie (m/s²) 8.4
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 91
Verpakt per 1

Specificaties

Machinegewicht (kg) 2.5
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 102
Aantal slagen (1/min) 8000
Vibratie (m/s²) 8.4
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 91
Benodigde luchthoeveelheid 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 2756.25
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer YK-2YOK
EAN 8717981069927
UBB 500619100844
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer YK-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.