text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Ratelsleutel 8/9/10mm


Artikelnummer YRW-6YOK
Diameter
Machinegewicht (kg) 1.15
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 91
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 200
Vibratie (m/s²) < 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Machinegewicht (kg) 1.15
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 91
Gereedschapopname Overig
Nullasttoerental (1/min) 200
Vibratie (m/s²) < 2.5
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 13
Max. aandraaimoment (Nm) 13
Rateluitvoering Ja
Max. geluidsdrukniveau 80
Max. draadmaat (metrisch) 6
Benodigde luchthoeveelheid 4.6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1267.875
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer YRW-6YOK
EAN 8717981127139
UBB 500619106478
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer YRW-6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.