text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Paspentrekker


Artikelnummer YDP-13YOK
Diameter
Gewicht 1350
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 105
Vibratie (m/s²) 5.1
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 94
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Gewicht 1350
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 105
Vibratie (m/s²) 5.1
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 94
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1350
HS- en goederencode
Model 316
Type BH_NF_inh_03_EN

Artikelnummers

Artikelnummer YDP-13YOK
EAN 8717981141418
UBB 500619097719
UNSPSC 26141806
Fabrikant artikelnummer YDP-13
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.