Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
YLA60E-JQYOK
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Yokota Slagmoersleutel 3/8 YLA60E-JQ
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
YLA60E-JQYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
4000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
22
Max. aandraaimoment (Nm)
22
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
4000
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
22
Max. aandraaimoment (Nm)
22
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
300
Merken
Yokota
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLA60E-JQYOK
EAN
8717981265176
UBB
500619101750
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLA60E-JQ