Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
YX-180SEYO
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Yokota Slagmoersleutel 3/4 YX-180SE
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
YX-180SEYO
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
10500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
31
Max. aandraaimoment (Nm)
31
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
10500
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
31
Max. aandraaimoment (Nm)
31
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
6
Benodigde luchthoeveelheid
252
Merken
Yokota
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YX-180SEYO
EAN
8717981145690
UBB
500619107799
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YX-180SE