text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Hog ringer verlengde neus


De Yokota hog ringers worden gebruikt voor o.a. de assemblage van autostoelen, banken, bedden etc. Met deze machines kan de bekleding (in stof of leer) op het frame van het betreffende product vastgezet worden. Uitvoering met lange bek.

Artikelnummer YHR-33LYOK
Diameter
Gewicht 1500
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Duwkracht (N) 0.6
Vibratie (m/s²) 1.66
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 6.5 mm
Gewicht 1500
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Duwkracht (N) 0.6
Vibratie (m/s²) 1.66
Luchtingang apparaatzijdig PT 1/4
Max. geluidsdrukniveau 79
Merken Yokota
Dikte 7
Gewicht per stuk (g) 1500
HS- en goederencode
Model 316
Type BH_NF_inh_03_EN

Omschrijving

De Yokota hog ringers worden gebruikt voor o.a. de assemblage van autostoelen, banken, bedden etc. Met deze machines kan de bekleding (in stof of leer) op het frame van het betreffende product vastgezet worden. Uitvoering met lange bek.

Artikelnummers

Artikelnummer YHR-33LYOK
EAN 8717981119028
UBB 500619100687
UNSPSC 26141806
Fabrikant artikelnummer YHR-33L
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.