text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Hakhamer recht


Deze bikhamer van Yokota is voorzien van snelwisselaar voor de beitel. Hoge slagfrequentie. Voor industriele toepassing, schoonbikken van lasnaden. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Vibratie- en geluidsarm

Artikelnummer E2032.000.100
Slag (mm) 22
Machinegewicht (kg) 1.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 126
Max. energie enkele slag (J) 5.1
Verpakt per 1

Specificaties

Slag (mm) 22
Machinegewicht (kg) 1.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Geluidsvermogensniveau 126
Max. energie enkele slag (J) 5.1
Aantal slagen (1/min) 4000
Vibratie (m/s²) 9.9
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. geluidsdrukniveau 115
Benodigde luchthoeveelheid 6
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Merken Yokota
Gewicht per stuk (g) 1800
HS- en goederencode
Type Scaling Hammer

Omschrijving

Deze bikhamer van Yokota is voorzien van snelwisselaar voor de beitel. Hoge slagfrequentie. Voor industriele toepassing, schoonbikken van lasnaden. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Vibratie- en geluidsarm

Artikelnummers

Artikelnummer E2032.000.100
EAN 8717981000050
UBB 500504315895
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer F-25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.