Textiele poetsdoeken
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
2C889457
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
Wypall wypall x60 - 8349 l380x420
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
2C889457
Kleur
Wit
Uitvoering
Toiletpapier
Verpakking
Rol
Aantal lagen
1
Aantal vellen
650
Vellengte (mm)
380
Velbreedte (mm)
420
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Uitvoering
Toiletpapier
Verpakking
Rol
Aantal lagen
1
Aantal vellen
650
Vellengte (mm)
380
Velbreedte (mm)
420
Rollengte (m)
0.38
Diameter rol (mm)
60
EU Ecolabel
Nee
Merken
Wypall
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C889457
EAN
5033848042449
UBB
500581335261
UNSPSC
47131502
Fabrikant artikelnummer
9000469205