Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0T862719
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
Wiha Zeskantdopsleutel 372 sleutelwijdte 8 mm schachtlengte 150 mm meercomponent
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
0T862719
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Ja
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
268
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Mesvorm
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Ja
Sleutelwijdte (mm)
8
Totale lengte (mm)
268
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
150
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Kopbreedte (mm)
12
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0T862719
EAN
4010995014391
UBB
500573856308
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
01439