text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Zeskantdopsleutel 372 sleutelwijdte 10 mm schachtlengte 175 mm meercomponent


Artikelnummer 8R561385
Uitvoering Handvat
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 293
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 175
Mesvorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Ja
Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 293
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 175
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Kopbreedte (mm) 14
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8R561385
EAN 4010995014407
UBB 500583603435
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 01440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.