Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
7U832786
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
Wiha Zeskantdopsleutel 341 SW 13 mm klinglengte 125 mm totale lengte 249 mm meercomponent
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
7U832786
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
13
Totale lengte (mm)
249
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
13
Totale lengte (mm)
249
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Kopbreedte (mm)
18.4
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Nee
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U832786
EAN
4010995010294
UBB
500583287874
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
01029