text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Zeskantdopsleutel 336 sleutelwijdte 8 mm klinglengte 200 mm uitvoering 1-component


Artikelnummer 5V742593
Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 232
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Mesvorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 232
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Nee
Merken Wiha
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5V742593
EAN 4010995009724
UBB 500582613435
UNSPSC 27111702
Fabrikant artikelnummer 00972
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.