Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9R388680
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
Wiha Zeskantdopsleutel 322 sleutelwijdte 7 mm klinglengte 125 mm meercomponentengreep
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
9R388680
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
243
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
243
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Kopbreedte (mm)
14.5
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R388680
EAN
4010995008581
UBB
500583943427
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
00858