Schroevendraaiers
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9C921693
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
Wiha Zeskantdopsleutel 322 sleutelwijdte 6 mm klinglengte 125 mm meercomponentengreep
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
9C921693
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
236
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Totale lengte (mm)
236
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Kopbreedte (mm)
12.2
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C921693
EAN
4010995008574
UBB
500583770572
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
00857