text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Zeskantdopsleutel 322 sleutelwijdte 5,5 mm klinglengte 125 mm meercomponentengrep


Artikelnummer 9O491401
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 236
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5.5
Totale lengte (mm) 236
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Overig
Magnetisch Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Kunststof
Kopbreedte (mm) 11.2
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Met afrolbeveiliging Nee
VDE getest Ja
Merken Wiha
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9O491401
EAN 4010995008567
UBB 500583914139
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 00856
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.