Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6K937535
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
Wiha Zeskantdopsleutel 322 sleutelwijdte 17 mm klinglengte 125 mm meercomponent
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
6K937535
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
17
Totale lengte (mm)
243
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handvat
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
17
Totale lengte (mm)
243
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
125
Mesvorm
Overig
Magnetisch
Nee
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Materiaal greep
Kunststof
Kopbreedte (mm)
27.2
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met afrolbeveiliging
Nee
VDE getest
Ja
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K937535
EAN
4010995008680
UBB
500582832555
UNSPSC
27111714
Fabrikant artikelnummer
00868