Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6E449461
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
Wiha Schroevendraaier snedebreedte 8 mm klinglengte 150 mm meercomponentengreep
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
6E449461
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
268
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.2
Uitvoering schacht
Zeskant
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Wiha
HS- en goederencode
Bekijk
Model
SoftFinish
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6E449461
EAN
4010995007362
UBB
500582740980
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
00736