text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Schroevendraaier snedebreedte 7 mm klinglengte 125 mm meercomponentengreep


Artikelnummer 0D784280
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1.1
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 238
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 7
Bleddikte (mm) 1.1
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Wiha
HS- en goederencode
Model SoftFinish

Artikelnummers

Artikelnummer 0D784280
EAN 4010995007355
UBB 500573648820
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 00735
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.